Riferimenti
Stock:71141 2.100
Rubix:999190200050136
Produttore:9711410021000
EAN:4031095302706


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410021000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,100
Punta elicoidale lunga Stock in HSS (NAS 907), Ø2,1 mm, codolo cilindrico. Profondità di lavorazione 29 mm, angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (poli) / non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,072 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / relieved cone |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lavorazione lamierati); materiali laminati “sandwich”; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione