9517840065500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.550
Rubix:999220701000256
Produttore:9517840065500
EAN:4031095323015


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840065500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,550
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiAlN nano e profondità di taglio 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:3 (3xd) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai temprati; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione