Riferimenti
Stock:51787 3.570
Rubix:999180200213556
Produttore:9517870035700
EAN:4031095282947


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870035700-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,570
Punta MD Stock SuperV-U 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Ø 3,57 mm, profondità 28 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l2 = 3,57/28 ≈ 0,13 |
| Affilatura | affilatura a punta a faccia (facet point grinding) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione