Riferimenti
HPMT:W05 0800 20
Rubix:999180200115859

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 215 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0800 20
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB Oil Feed per forature extra-lunghe con refrigerazione interna. Modello W05 0800 20: Ø8, L=215 e profondità L/D=20.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 215 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 (l/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (doppio pattino di guida) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato / acciai al carbonio e legati / rame e leghe / acciai preinduriti / acciaio inox / acciaio duttile / ghisa (grigia) / leghe di titanio / leghe di nichel |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore