Riferimenti
SCU:1332G 8
Rubix:160000000861578
EAN:4010159180252


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTE X PIETRE E MURI 1332G 8
Tipo professionale. Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione. Spirale a forte scarico per una più veloce penetrazione. Ideale anche per trapani a batteria. Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker. Esecuzione cromata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | cromata |
| Materia da lavorare | pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, klinker |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione