Riferimenti
Stock:71140 6.750
Rubix:999190200050117
Produttore:9711400067500
EAN:4031095302898


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400067500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,750
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (rif. 71140) Ø6,75 mm. Lunghezza 155 mm, profondità di lavorazione 80 mm, attacco cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie lucida (hss bright/blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,084 |
| Affilatura | relieved cone (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | straight shank |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe di al); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione