7506529-ARTICOLO DA110-08-12.100U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-12.100U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021959
Produttore:7506529
EAN:4031132425658
7506529-ARTICOLO DA110-08-12.100U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,1 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506529-ARTICOLO DA110-08-12.100U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4764in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,1 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
15,85 IVA esclusa
/ Unità
19,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione