9517860104000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,400

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 10.400
Rubix:999210625022114
Produttore:9517860104000
EAN:4031095308760
9517860104000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,4 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860104000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,400


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X, Ø10,4 mm, 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. DIN 6537 L.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,4 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2 (5xd)
Affilaturakegelmantelanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai ad alte prestazioni, con impiego principale su iso p e idoneità selettiva anche per iso m, k, n, s e h secondo il produttore.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
151,40 IVA esclusa
/ Unità
184,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione