Riferimenti
Walter Titex:DB133-08-01.000A1-WJ30ER
Rubix:999240116021837
Produttore:7577874
EAN:4031132426501

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : 7577874-ARTICOLO DB133-08-01.000A1-WJ30ER
Micropunta in metallo duro integrale con canalino di lubrificazione DB133 • Supreme • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ER • Dc=1mm
Punti di forza
Ottime superfici dei componenti grazie all’adeguata preparazione del tagliente sulla punta;Massima sicurezza di processo nelle piccolissime dimensioni;Dimensioni costruttive ottimizzate per la massima stabilità;Micropunta pilota DB131 Supreme, con tolleranza diametro ottimizzata e angolo di testa 150°
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione, olio e MQL;Ambiti d’impiego: industria medicale, settore orologiero, industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (rivestimento di testa) |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,095 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | angolo di punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione