9517860055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,560
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.560
Rubix:999210625022050
Produttore:9517860055600
EAN:4031095309446


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,560
Punta per foratura profonda Stock SuperV-X 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Adatta a acciai fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico 140° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione