9517860146000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.600
Rubix:999210625022162
Produttore:9517860146000
EAN:4031095308265


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860146000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e norma DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione