9711150050500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 5,050

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 5.050
Rubix:160000000190321
Produttore:9711150050500
EAN:4031095114507
9711150050500-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 5,050

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,05 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150050500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 5,050


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5,05 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,05 mm
5.050 mm
86.000 mm
Paese d'origineDE
6,20 IVA esclusa
/ Unità
7,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione