7287762-ARTICOLO DC150-03-18.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-18.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031022
Produttore:7287762
EAN:4031132401270
7287762-ARTICOLO DC150-03-18.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287762-ARTICOLO DC150-03-18.000D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.7087in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,25
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
253,40 IVA esclusa
/ Unità
309,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione