Riferimenti
Stock:71140 2.790
Rubix:999190200050063
Produttore:9711400027900
EAN:4031095303437


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400027900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,790
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907 per fori Ø2,79 mm. Lunghezza totale 153 mm e profondità di lavorazione 42 mm, con affilatura Kegelmantelanschliff.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank/dampfbehandelt (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15,1 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al); pannelli sandwich (materiali stratificati); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione