Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117031360
Produttore:7287727
EAN:4031132400921

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,4 mm |
Dettagli del prodotto : 7287727-ARTICOLO DC150-03-04.800D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 14,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 (1:3) |
| Stelo | din 6535 form he + hb (combinazione) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione