9517810152500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,250
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 15.250
Rubix:999250926007827
Produttore:9517810152500


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810152500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,250
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 76,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e bonificati/temprati; acciai da lavorazione libera e acciai trattabili termicamente (fino a 1200 n/mm²); materiali fusi; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione