7462169-ARTICOLO DC150-05-12.300A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-12.300A0-WJ30TA
Rubix:999240116014858
Produttore:7462169
EAN:4031132423203
7462169-ARTICOLO DC150-05-12.300A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462169-ARTICOLO DC150-05-12.300A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4843in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,16
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
154,70 IVA esclusa
/ Unità
188,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione