9713000201000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,100

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 20.100
Rubix:160000000193781
EAN:4031095125039
9713000201000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro28,18 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000201000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 20,100


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,44 g
Diametro del foro28,18 mm
Lunghezza totale243 mm
Profondità di lavorazione145 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse2
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
20.100 mm
243.000 mm
Paese d'origineDE
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione