9517450071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,140
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.140
Rubix:999240628007545
Produttore:9517450071400
EAN:4031095357669


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,140
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA in metallo duro con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e taglio destro 5xD (DIN 6537L).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | cilindrico, ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione