7287877-ARTICOLO DC150-05-15.300D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117030663
Produttore:7287877
EAN:4031132402413
7287877-ARTICOLO DC150-05-15.300D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,3 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287877-ARTICOLO DC150-05-15.300D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6024in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,3 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione76,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione