9517180067000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.700
Rubix:999230214005750
Produttore:9517180067000
EAN:4031095336794


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180067000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,700
Punta elicoidale Stock SuperV-180 per foratura 3xD con raffreddamento interno. Geometria punta 180° per fondo piatto e rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° point geometry (fondo piatto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio da costruzione e da impiego, acciai automatici e bonificati, acciai legati (fino a 1200 n/mm²), acciai inox e materiali fusi (ghise). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione