Riferimenti
Stock:71300 7.800
Rubix:999220302000550
Produttore:9713000078000
EAN:4031095123455

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000078000-PUNTE HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 7,800
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 11,91 mm |
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | 1 |
| Materiale del corpo | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 7.800 mm | |
| 156.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione