9611310034000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 3,400
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61131 3.400
Rubix:160000000187319
EAN:4031095068992


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611310034000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 3,400
Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,4 mm |
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,4 mm |
| 3.400 mm | |
| 52.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione