9517200011500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,150
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.150
Rubix:999210625021973
Produttore:9517200011500
EAN:4031095269375


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200011500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,150
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,15x10 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico (ø 3 mm) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (fino a ~1200 n/mm²), ghisa, alluminio e altre leghe non ferrose, plastiche |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione