7287883-ARTICOLO DC150-05-16.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-16.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117030645
Produttore:7287883
EAN:4031132402475
7287883-ARTICOLO DC150-05-16.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287883-ARTICOLO DC150-05-16.500D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150-05-16.500D1-WJ30RE: punta in metallo duro Ø16,5 per foratura 5xD con raffreddamento interno. Punta a spacco 140° e rivestimento TiAlN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturapunta a spacco (split point)
Stelodritto (straight shank)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, alluminio, ottone/bronzo/rame, ghisa, nichel, titanio; acciai inox/acciai temprati e compositi (iso p,m,k,n,s,h,o).
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
317,10 IVA esclusa
/ Unità
386,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione