9612200058000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 5,800

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 5.800
Rubix:160000000187652
EAN:4031095066509
9612200058000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 5,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200058000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 5,800


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,8 mm
5.800 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore