9717660031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.100
Rubix:999240628007187
Produttore:9717660031000
EAN:4031095343419


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,100
Punta profonda in metallo duro Stock 71766 con fori di lubrificazione 25xD. Diametro 3,1 mm per forature profonde con adeguata gestione del lubrorefrigerante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 77,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione