9517860093400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,340

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 9.340
Rubix:999210625022100
Produttore:9517860093400
EAN:4031095308913
9517860093400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,340

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,34 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860093400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,340


Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno (5xD). Rivestimento TiAlN nano per alte prestazioni su acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,34 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7 r ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a cono alleggerito; forma del tagliente principale concava; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio (lavorazioni ad alte prestazioni)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
103,70 IVA esclusa
/ Unità
126,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione