9517700163000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 16,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 16.300
Rubix:999210625021984
Produttore:9517700163000
EAN:4031095239453
9517700163000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 16,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,3 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700163000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 16,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,3 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48,9 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentoaltin nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,34
Affilaturaaffilatura a faccia; tagliente principale diritto
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
394,28 IVA esclusa
/ Unità
481,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione