PUNTE PER FORATURE PROFONDE HSS-E, UFL A1522-1.6 UNBESCHICHTET
Punta per fori profondi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Titex:A1522-1.6
Rubix:999240614002792
Produttore:5061842
EAN:4031132149998

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTE PER FORATURE PROFONDE HSS-E, UFL A1522-1.6 UNBESCHICHTET
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione