5059362-ARTICOLO A1222-NO21

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-NO21
Rubix:999240117029443
Produttore:5059362
EAN:4031132059389
5059362-ARTICOLO A1222-NO21

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,039 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059362-ARTICOLO A1222-NO21


Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,039mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in batteria

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,039 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,039 mm
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione