5200128-ARTICOLO A1154TFT-5.9

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-5.9
Rubix:999240117029978
Produttore:5200128
EAN:4031132260679
5200128-ARTICOLO A1154TFT-5.9

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200128-ARTICOLO A1154TFT-5.9


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=5,9mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura su pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,9 mm
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione