9519980011900-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,190
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 1.190
Rubix:999220701000686
Produttore:9519980011900
EAN:4031095324791


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980011900-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,190
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0604 (d1/tmax) |
| Affilatura | rettifica a faccia; forma del tagliente principale diritta; scarico del tagliente rettificato |
| Stelo | ø 3,000 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d'impiego (leghe); acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione