Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO26
Rubix:999240117030198
Produttore:5057068
EAN:4031132071466

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,734 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5057068-ARTICOLO A1148-NO26
Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,734mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,734 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,734 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione