9517180174600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,460

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 17.460
Rubix:999230214005880
Produttore:9517180174600
EAN:4031095335490
9517180174600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,460

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,46 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione52,38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180174600-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,460


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,46 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione52,38 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,36
Affilaturaaffilatura a punta 180° (geometria per fondo piatto)
Stelor ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox e ghise.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo18 mm
271,82 IVA esclusa
/ Unità
331,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione