FORET TAILLE MEULE AC TIN 854045

Punta cilindrica rettificate - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854045
Rubix:170000000536097
EAN:3660338099113
FORET TAILLE MEULE AC TIN 854045
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET TAILLE MEULE AC TIN 854045


Norma: DIN 338

Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,5 mm
12,36 IVA esclusa
/ 10 Unità
15,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione