Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-11.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030755
Produttore:7287846
EAN:4031132402109



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 7287846-ARTICOLO DC150-05-11.100D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150-05 con refrigerazione interna, punta 140° e rivestimento TiAlN. Profondità di foratura 5×Dc per lavorazioni su materiali ISO.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈1:5 (5×dc) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 hb (da din 6535 he, girato 180°) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione