Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO8
Rubix:999240117029280
Produttore:5060277
EAN:4031132014296

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,055 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060277-ARTICOLO A1244-NO8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,055 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,055 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione