Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-11.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014726
Produttore:6618836
EAN:4031132372297



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
Dettagli del prodotto : 6618836-ARTICOLO DC150-12-11.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo Walter Titex DC150 Perform WJ30TA con raffreddamento interno. Dc 11 mm, prof. 158 mm, 12×D, angolo 140° e TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 158 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punta a spacco (split point) 140° |
| Stelo | gambo din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione