Riferimenti
HPMT:W05 0900 20
Rubix:999180200115871

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 182 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0900 20
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB con foro di lubrificazione (oil-feed) per profonde forature. Angolo di punta 135°, codolo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 182 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tialn/hpt) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | codolo din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore