Riferimenti
Walter Titex:A3367-4.45
Rubix:999240117028170
Produttore:5063673
EAN:4031132232867

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 5063673-ARTICOLO A3367-4.45
Affilatura punta SX
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 130° • Dc=4,45mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,45 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione