5062695-ARTICOLO A1922S-14

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1922S-14
Rubix:999240614002853
Produttore:5062695
EAN:4031132033198
5062695-ARTICOLO A1922S-14

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale800 mm
Profondità di lavorazione680 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062695-ARTICOLO A1922S-14


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, super-lunga A1922S • UFL® • 60xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=14mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale800 mm
Profondità di lavorazione680 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica800 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo14 mm
€ 408,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 498,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione