Riferimenti
Stock:71140 5.160
Rubix:999190200050101
Produttore:9711400051600
EAN:4031095303055


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400051600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,160
Punta elicoidale Stock NAS 907 Ø5,16 mm, HSS bright, codolo dritto. Lunghezza totale 154 mm e profondità 63,5 mm (taglio destro).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈12,3 |
| Stelo | codolo dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | fogli/lamierati in leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione