9517700046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 4,650

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 4.650
Rubix:160000000183013
Produttore:9517700046500
EAN:4031095240596
9517700046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 4,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 4,650


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,65 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,65x24
Affilaturasuper v-va
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.650 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
66,29 IVA esclusa
/ Unità
80,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione