7287829-ARTICOLO DC150-05-09.200D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117030810
Produttore:7287829
EAN:4031132401935
7287829-ARTICOLO DC150-05-09.200D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287829-ARTICOLO DC150-05-09.200D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal multi-layer coating
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l=9,2/49=0,19
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione) / 180° girevole hb
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 102,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione