Riferimenti
Walter Titex:A1622-13/32IN
Rubix:999240117028417
Produttore:5062549
EAN:4031132157467

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 265 mm |
| Profondità di lavorazione | 169 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062549-ARTICOLO A1622-13/32IN
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=10,319mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 265 mm |
| Profondità di lavorazione | 169 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 265 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,319 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione