Riferimenti
HPMT:W05 0890 12
Rubix:999180200115868

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0890 12
Punta elicoidale HPMT W05 0890 12 con raffreddamento interno (SB) e angolo di punta 135°. Diametro 8,9 mm e lunghezza 180 mm, profondità 12xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point) |
| Stelo | sb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore