Riferimenti
Stock:71141 4.620
Rubix:999190200050172
Produttore:9711410046200
EAN:4031095302348


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,62 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410046200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,620
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 (coda cilindrica) per forature profonde. Angolo di punta 118°, tolleranza h8, affilatura relieved cone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,62 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hss bright (superficie blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | affilatura a cono (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | gambo cilindrico (r cyl) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere), piastre laminate/sandwich, acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione