9517840147000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.700
Rubix:999220701000362
Produttore:9517840147000
EAN:4031095321950


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840147000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione: lunghezza 3xD, DIN 6537K, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per lavorazioni stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione