Riferimenti
Walter Titex:A4611-23
Rubix:999240614002912
Produttore:5066247
EAN:4031132039831

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 405 mm |
| Profondità di lavorazione | 246 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066247-ARTICOLO A4611-23
Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4611 • DIN 1870 I • 16xD • Cono Morse • Angolo di punta 118° • Dc=23mm
Applicazioni
Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 405 mm |
| Profondità di lavorazione | 246 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;ghisa;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione